メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 膝 ひざ クロス 左右兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06143466
品番
108656
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひざ用
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
24
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
28〜42
性別
男女兼用
注意
※左右兼用