用途小規模会議室で/展示会やセミナー会場で/ご家庭でも
セット内容本体、組み立て用ネジ×5、モニター取り付け用ネジ×8、モニター取り付け用ワッシャー×4、レンチ×3、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(g)13.3
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)2〜10
外寸法(Φ×Hmm)約406×1178
VESAマウント(mm)100/75
液晶モニター1
適合モニターサイズ17〜32インチ
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)モニター傾斜:上80/下90 (アーム水平時)、モニター回転:±90