キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ルーズリーフ
リングノート「ラセーノ」 専用ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06143789
品番
401-50
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
リングノート「LASENO(ラセーノ)」に使用できる専用ルーズリーフです。
「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
サイズ
B5
枚数
50枚
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約258×191×5(パッケージ外寸)
罫
横罫(B罫)
罫幅(mm)
6