色ホワイト質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47