代表画像

RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997 RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997 RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997 RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997 RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997 RB-B2BGP たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ 06144997

たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06144997 品番 RB-B2BGP
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。

用途屋外で看板を設置したい時に 付属品防水パックシート 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂 幅(mm)590 質量(kg)21 ブラック サイズB2 高さ(mm)1131 タンク容量(L)20
注意
※パックシートは消耗品です。直射日光などのあたる高温下での設置は導入時期に関わらず表面の塩化ビニールに熱変形が起こる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする