ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ホース・パイプ
サクションパイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06145101
品番
2.889-192.0
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。
適合機種
NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
材質
ステンレス製
長さ(mm)
550
質量(kg)
0.6
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
551×80×39
パイプサイズ
ID 35
入数
2