ハンドノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06145198 品番6.905-998.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。

適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35 材質樹脂 パイプサイズID 35 ノズル幅(mm)120 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする