延長サクションホース 帯電防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06145216 品番2.889-343.0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品), 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80 接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステム パイプサイズID 35 入数1
注意
クリップシステム接続は2016年製造まで。2017年以降はNEWクリップシステム接続となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする