ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ホース・パイプ
サクションホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06145225
品番
4.440-085.3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
適合機種
NT 22/1 Ap Bp
タイプ
標準タイプ
長さ(m)
1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×390×64
接続方式
【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステム
パイプサイズ
ID 35
入数
1