AS6H-32KS2C AS6Hシリーズ IDEC(和泉電気) 06145238

AS6Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3 注文コード06145238 品番AS6H-32KS2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノッチ数など310種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP40 接点構成2c 端子形状はんだづけ ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)16 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)□18×24 鍵抜け中・右抜け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする