サクションホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06145259 品番2.889-139.0
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 質量(kg)0.7 タイプ標準タイプ 長さ(m)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64 接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステム パイプサイズID 40 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする