ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
フロアノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06145286
品番
6.905-078.0
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径32mm、ノズル幅360mm。ブラシ2本、ローラー付。
適合機種
T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
幅(mm)
360
質量(kg)
0.3
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×160×90
パイプサイズ
ID 32
入数
1
注意
※こちらの商品は、パイプ径32mmの旧製品に適合致します。新型のパイプ径35mmの製品ではご利用いただけませんのでご注意ください。
パイプ径35mmの新製品でご利用いただく場合は、パイプ径を変換するリデューサー(メーカー品番:6.902-072.0)をご利用ください。