IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
AS6Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
06145807
品番
AS6M-2KS1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ベゼルサイズ(mm)
Φ18
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ
保護構造
IP40
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
鍵抜け
全抜け
接点材質
銀接点