SYA-W(SYE KP) DICヘルメット DICプラスチック 06149771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA-W(SYE KP) DICヘルメット DICプラスチック 06149771 SYA-W(SYE KP) DICヘルメット DICプラスチック 06149771 SYA-W(SYE KP) DICヘルメット DICプラスチック 06149771 SYA-W(SYE KP) DICヘルメット DICプラスチック 06149771

DICヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06149771 品番SYA-W(SYE KP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)

用途
飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
材質ABS樹脂 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148 内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm 質量(g)410
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする