HD2C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) スパイラルカット 06150006

HD2C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150006 HD2C10S 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06150006

超硬バー(HDシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ロー付けタイプ 刃径(Φmm)9.5 注文コード06150006 品番HD2C10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は材質・刃径など4種類から選べます 他の種類を見る

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

刃径(Φmm)9.5 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ 刃長(mm)19.0 用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 適合ステンレススチール シャンク長(mm)45 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000 カット名称スパイラルカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする