コヅチ
カラビナ リング付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
トラスコ品番
208-7492
注文コード
06150011
品番
KARB6R
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
リング付きのカラビナになります
用途
小物吊り下げ用
トラスコ品番
208-7492
幅(mm)
30
色
レッド
材質
カラビナ:アルミ、皮:牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。