超硬バー(HDシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06150252 品番HD6C13SC
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

刃径(Φmm)12.7 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ 刃長(mm)22.0 用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称スパイラルカット(粗目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする