エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水ホース
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06153551
品番
EA468LA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
ホースバンド2個付。
ホース長さ(m)
0.4×0.4×0.7
材質
軟質塩化ビニール
用途
二槽式流し台用
エスコ品番
EA468LA-31
取付方式
差し込み式
加工
抗菌