160mm [グリップ付]ロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06154635 品番EA537LA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,688
販売価格(税別)
6,080
材質
本体/クロームバナジウム鋼
ヘッド/クロームメッキ
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 仕様半丸、キザ付 質量(g)145 エスコ品番EA537LA-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする