エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
2.5X3.0mm[Hex]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06154985
品番
EA552AC-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
全長(mm)
120
両頭機能
両頭
先端形状
六角
エスコ品番
EA552AC-2
先端サイズ
2.5×3
本数
1