エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
No3x110mm [+]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06155642
品番
EA611GA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA611GA-23
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
110
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭