エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
75mm [ステンレス製]スプリングクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06156096
品番
EA638JR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JR-1
全長(mm)
76.2
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
27
種類
スナップフック
線径(Φmm)
7.9
使用荷重(kg)
315
口の開き(mm)
15.7