曜日別特売

磁器タイル用ダイヤコアビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
418-8848
注文コード
06156460
品番
DCB-12
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化

用途
磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材
トラスコ品番
418-8848
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
65
有効長(mm)
30
使用電動機
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル回転モード
シャンク径(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする