※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809 DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809 DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809 DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809 DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809 DWZ-302 ネジモグラソケットセット エンジニア 06156809

ネジモグラソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード06156809 品番DWZ-302
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする