※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 06156845 品番 DK-704
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。
ホルダーはスタンドとしても使用できます。

用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)126 先端サイズT5H・T6H・T7H・T8H・T9H・T10H 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする