IDEC(和泉電気)
BP31シリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
極数
14P
2P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
3P
端子間ピッチ(mm)
7.62
7.62
9.5
10
11
全51種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
06158145
品番
BP311S-14PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
14P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10