IDEC(和泉電気)
BP31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
13P
2P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
3P
端子間ピッチ(mm)
10
7.62
9.5
10
11
全51種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
06158294
品番
BP312-13PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
13P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15