エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
50x25mm [6mm軸]軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06158607
品番
EA819HW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819HW-52
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
#100
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
砥粒
アルミ酸化物
回転数
19100rpm(最大)