ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OD
深緑
OD
サイズ
L
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06159348
品番
WP-63D-120-OD-L-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用。
トラスコ品番
163-8166
色
OD
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
補助ベルト(mm)
W85×L800
バックル
スチール製スライドバックル
補助ベルト幅(mm)
85
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。