ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用。
バックル
スチール製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151472
WP-63D-120-OD-M-JAN-BX
627-0829
深緑
M
1200
W85×L700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06159348
WP-63D-120-OD-L-BP
163-8166
OD
L
1400
W85×L800
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06162918
WP-63D-120-OD-M-BP
163-6634
OD
M
1200
W85×L700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください