曜日別特売
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356
FW4000-15N-W-FY-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 06159356

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台接続口径NPT1/2流れ方向標準流れ(左→右)注文コード06159356品番FW4000-15N-W-FY-BW
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥18,769
販売価格(税別)
17,063

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径NPT1/2質量(g)780最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじブラケットC形ブラケット使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)【エレメント】0.3(サブミクロン)周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)80温度設定単位華氏流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
注意
※オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
※ドレンの凍結にご注意ください。
※計量法により、圧力単位のpsi表示は日本国内で使用することはできません。

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする