※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA940BL-1 250V/15A 防水型プラグ エスコ 06160551 EA940BL-1 250V/15A 防水型プラグ エスコ 06160551

250V/15A 防水型プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06160551 品番EA940BL-1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,130899
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V エスコ品番EA940BL-1
注意
※本商品はセット品ではありません。プラグ(EA940BL-1)のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
プラグとコネクタボディー
飛行機教習所 様 (教育・研究機関)

コンセント(メス側)が必要だったのですが写真を見てセットと間違って購入してしまいました。プラグは以前に購入済・
購入後に品番をよく見るとプラグのみであることがわかりました。
アウトレットなのでしかたがないかもしれませんが複数の品を1つの写真に掲載する場合は他の商品も品切れで表示できるようになると間違って買う人も減るかと思います。
購入を検討されている方はお気を付けください。プラグ側のみコネクタボディーはなしになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする