30kg用 サクションリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06160883 品番EA950SC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。

吸着面寸法(Φmm)120 エスコ品番EA950SC-30 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】フラットタイプ 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする