エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
104mm [右用] ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161452
品番
EA951LE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
左右区別
右
用途
右用
仕様
キャッチ機構付
エスコ品番
EA951LE-9
材質
鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
104
穴径(Φmm)
3.3・3.6