エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161741
品番
EA986GH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
60×60(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GH-1
長さ(mm)
22.5(ハブ)
質量(kg)
0.23
車輪幅(mm)
18
全高(mm)
71
耐荷重(kg)
40
ベアリング
ボールベアリング
ねじ寸法(mm)
M10×30
耐熱温度(℃)
-20〜60
車軸径(mm)
6
オフセット
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪