310mm 自在金具付車輪[ブレーキ付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06161766 品番EA986KE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000

ブレーキ付

車輪径(Φmm)310 耐荷重(kg)450 取付座(mm)200×160×10(t)(プレート) 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-1 材質ブラケット:スチール、リム:スチール製 軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 質量(kg)12 質量(g)2800(タイヤ) 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)355 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30〜80 オフセット85 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする