420mm 自在金具付車輪[ブレーキ付]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06161775 品番EA986KE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,670
販売価格(税別)
199,700

ブレーキ付

車輪径(Φmm)420 耐荷重(kg)650 取付座(mm)200×160×10(t)(プレート) 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-2 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 軸径(Φmm)25 長さ(mm)90(ハブ) 質量(kg)19 質量(g)8100(タイヤ) 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30〜80 オフセット100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする