※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161797
品番
SYJ7143-1LZ-02
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
リード線取出方法
L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
防塵
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
150m/s
2
/30m/s
2
応答時間(ms)
(0.5MPaの時)30以下