USB-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ 【USB Type-Cポート搭載 各種対応】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06161849 品番MPA-CHDMISM20WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる!USB Type-C(TM) - HDMI(R)変換ケーブルです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。

用途
スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコンとHDMI(R)ポート搭載のディスプレイを接続し、映像出力することができます。USB Type-C - HDMI変換ケーブルです。
やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。
ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。
※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 仕様THINK ECOLOGYマーク ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォン・タブレットおよびHDMIポート搭載のディスプレイなど プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする