GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06161876
品番
GD-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約338g
室内など軽作業向け
踵が踏めるセーフティーシューズ
8mmカップインソール
色
ホワイト
質量(g)
約330±10
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
合成皮革
先芯
樹脂
材質(底部)
合成ゴム
甲被タイプ
スリッポン
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー