エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
50mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161915
品番
EA986PF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
30
取付座(mm)
58×40
取付ピッチ(mm)
45×25
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA986PF-4
材質(本体)
鋼板
車輪幅(mm)
20
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
45×25
取付座A×B(mm)
58×40
全高(mm)
65
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪