※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
25mm [ステンレス製]プーリーブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161942
品番
EA987S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
25
使用ロープ径(mm)
5〜7
車輪径(Φmm)
25
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987S-1
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
63
質量(g)
30