omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
パワーリレー、2c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161946
品番
MY2IN-D2 DC24(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
28×21.5×36
取付
プラグイン
極数
2
シリーズ
MY
接点構成
DPDT
材質(コンタクト)
AgNi
動作温度(℃)
-55〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電圧(V)
最大AC250、DC125