パッケージ
アイ・エス
アイ・エスの OPPテープ
OPPテープ 1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161998
品番
ISOP-4850-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
長さ(m)
50
基材
OPP