オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06162041
品番
MA-M2020Dmix
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途
音楽・効果音などのミキシングに
中・大規模店舗、施設など。
付属品
ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
18
電源電圧(V)
AC100 50/60HZ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×68×260
周波数特性
HIGH:80Hz〜14kHz ±3dB、LOW:20Hz〜20kHz ±3dB
最大出力
LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ
インピーダンス
【出力負荷】HIGH:550Ω〜10kΩ(100V)、LOW:3〜16Ω BTL
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200