曜日別特売
TE-700ER タイヤカバー アイリスオーヤマ 06162059

 

TE-700ER タイヤカバー アイリスオーヤマ 06162059
TE-700ER タイヤカバー アイリスオーヤマ 06162059

タイヤカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイヤサイズ【参考】175/65R15185/65R15195/65R15215/65R16235/50R18など注文コード06162059品番TE-700ER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です

シルバー質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)700×1000タイヤサイズ【参考】175/65R15185/65R15195/65R15215/65R16235/50R18など適合ラック外径695以下、タイヤ幅:250以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06162068
2026-02-22
用途: タイヤの収納
運輸・通信業

夏タイヤ・冬タイヤ収納時の直射日光による劣化防止のため購入しました。
耐久性なとは、まだわかりませんが
質感は良さげです

2025-10-10
用途: 工具箱カバー

本来の使用目的とは違いますが、大きい工具箱を野外に置いているためカバーが無いと雨に濡れて錆が出たりホコリが付いて汚くなるのでカバーをしていますが、現在使用しているカバーが紫外線で劣化してきたので新調しました
工具箱に比べると少々大きめですが、問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする