タイヤカバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイヤサイズ【参考】225/55R18225/60R18265/70R16285/60R1832×11.5R15など 注文コード06162068 品番TE-830ER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です

シルバー 質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)830×1200 タイヤサイズ【参考】225/55R18225/60R18265/70R16285/60R1832×11.5R15など 適合ラック外径825以下、タイヤ幅:300以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06162068
2026-02-22
用途:
タイヤの収納
運輸・通信業

夏タイヤ・冬タイヤ収納時の直射日光による劣化防止のため購入しました。
耐久性なとは、まだわかりませんが
質感は良さげです

2025-10-10
用途:
工具箱カバー

本来の使用目的とは違いますが、大きい工具箱を野外に置いているためカバーが無いと雨に濡れて錆が出たりホコリが付いて汚くなるのでカバーをしていますが、現在使用しているカバーが紫外線で劣化してきたので新調しました
工具箱に比べると少々大きめですが、問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする