CVP-450R タイヤラックカバー アイリスオーヤマ 06162111 CVP-450R タイヤラックカバー アイリスオーヤマ 06162111 CVP-450R タイヤラックカバー アイリスオーヤマ 06162111 CVP-450R タイヤラックカバー アイリスオーヤマ 06162111

タイヤラックカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06162111 品番 CVP-450R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です

材質ポリエチレン シルバー 質量(g)525 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×1260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
タイヤラックのカバー
その他業種

今までの他社製より少し大きく感じます。厚みがあるため生地が固く、裾の紐を引いて固定する際、上手く絞ることが出来ず隙間が開くのが残念です。耐久性は期待します。

2025-03-17
用途:
タイヤラックカバー交換
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

値打ちにタイヤラックカバー購入できました。
耐久性がどれだけあるか楽しみ。

2025-06-14
用途:
保存タイヤの遮光防塵に使用
製造業

タイヤラックに保存しているタイヤのカバーに使っていますが、扱いやすさが悪い、ブルーシートと感触!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする