ローバルα

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 06162204 品番 RA-20KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現
亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立

耐寒性
-60℃(連続1008時間)異状なし
(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし
メタリックシルバー 用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分92%亜鉛含有 乾燥時間(分)60(23℃) 塗り面積(m2)40(2回塗) 耐熱性170℃(連続24時間)異状なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険等級V 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06162177
2025-07-15
用途:
鉄塔の錆
建設業・工事業

伸びが良く、前回のローバルより亜鉛が多いため今後の錆ので方が悪いか遅れるかみたい

2024-09-27
用途:
浄化槽の蓋のふちメンテナンス
有限会社榎本鉄工所 様

塗りやすく仕上がりも良かったです
値段が高い 仕方がないのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
06162177
2020-12-07
用途:
製品のメッキ修正

いつも使用して居ります。使いやすく仕上りもきれいです。

対象商品:
06162186
2020-08-30
用途:
機械のメンテナンス

ケレンを十分に施工してこそ、ローバル塗装は発揮される。錆の上から塗るものではないのは常識

1人が参考にしています
対象商品:
06162213
2020-04-27
用途:
メッキ部分の溶接の後に
建設業・工事業

メッキ部分の溶接の後に使用しています。取引先の塗料屋さんが店じまいし困っていたので此方で購入。値段もほぼ同じなのでまとめて購入しました。何時も使用しているのでよいのですが、もう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06162177
2018-09-25
用途:
ボルト、スポーク塗装に

オートバイのスポーク用として試しに購入しましたが、流石に色合いが違うため、ボルトのサビどめとして使うようにしました。塗りやすさは上々ですが、刷毛塗り基本を守らないと、ダマになりますので乾燥前にペタペタ重ね筆をしない、2回目は完全に乾燥して塗り重ねると綺麗に仕上がります。効果測定はこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
06162177
2017-09-06
用途:
バイクのスポーク部塗装
製造業

バイクのスポークホイールのさび止め塗装として使用。刷毛塗。塗った直後は、近くで見ると、グレーの色合いに不自然を感じましたが、慣れてしまえば全く気にならないレベルです。スポーク以外にもちょこちょこ使っており、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
06162213
2017-03-13
用途:
亜鉛メッキの補修
建設業・工事業

こんなに簡単に、いきなりスプレーするだけで固く確かな亜鉛メッキができます。すぐ乾いてしまうので仕事が早く楽々できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする