ローバルシルバーRS

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 06162265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間 塗り面積(m2)0.4(2回塗) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 トラスコ品番356-5106 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.149L 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
亜鉛メッキ鋼管の溶接部分の補修塗り
株式会社八戸工業所 様

通常使いで何の問題もありません。
速い対応で作業がスムーズに終了しました。

対象商品:
06162265
2024-07-29
用途:
自転車の塗装
飲食業

磨けば光るって謳い文句で購入。
クロームの感じではないが確かに光る。
塗って3ヶ月ほど経つが剥がれてくる様子もないです。
溶剤には弱いので注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
06162265
2024-09-10
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

屋外設備などのさび止め用の塗料として使用しました。

対象商品:
06162222
2024-08-01
用途:
浄化槽の蓋のふちメンテナンス
有限会社榎本鉄工所 様

普通のペンキに比べると だいぶ持ちわいいと思います。

対象商品:
06162222
2022-08-08
用途:
ドブメッキ材の溶接補修に使用
有限会社石川工作所 様

スプレー式の場合 広い面積に塗料が付着し美しくないことと 大きな缶を購入しても最後まで使い切ることが難しく、ドブメッキ溶接時の補修には刷毛塗りの場合 こちらの0.7kg缶を使用してます。溶接の補修なので もっと少ない容量を発売して欲しいです。
それと、塗料の場合、明け口が フタになってますが ねじ込み式とかは出来ないのでしょうか? 自動販売機で販売されているようなアルミのコーヒーボトル缶 サイズが 理想です。フタがハケを兼ねていると便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06162222
2021-10-11
用途:
スプレーではなく、刷毛で塗りたい時があります。

ローバルシンナーで薄めながら、とても良く伸びる錆び止めです。
溶融亜鉛メッキの溶接後の補修で刷毛で塗りたい時に。

1人が参考にしています
対象商品:
06162222
2021-08-24
用途:
金属切断面の補修用
建設業・工事業

溶融亜鉛メッキ製のボルト切断面の補修用に使用。
スプレーでは廻りに飛散するのではけ塗りタイプを購入。
容量、亜鉛含有量等、バリエーションがあると良いといます。

1人が参考にしています
対象商品:
06162222
2021-03-12
用途:
オフロードバイクのスポーク塗装

防蝕作用が期待出来てシルバー感があるのでいいです。
ローバルアルファよりも亜鉛含有は少ないですがシルバーの明るさはこちらの方があります。
値段がそこそこするので星四つです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする